KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番施工部材 リフォーム専用見切り縁【F型】 ワンタッチ開口部キャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
1箱(20個)
色
【使用鋼板】メタリックブラック【対応サッシ】ブラック
【使用鋼板】メタリックブラック【対応サッシ】ブラック
【使用鋼板】メタリックブラック【対応サッシ】ブラック
【使用鋼板】ミルキーホワイト【対応サッシ】ホワイト
【使用鋼板】クリアゴールド【対応サッシ】グレー
【使用鋼板】ディープブラウン【対応サッシ】ブラウン
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
15907748
品番
YFC3BR
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
金属サイディングはる一番 施工部材
材質
フッ素塗装GLめっき鋼板
色
【使用鋼板】メタリックブラック【対応サッシ】ブラック
色(本体)
ブラック
関連資料:
安全上のご注意(1.15MB)
ご愛用のしおり(0.91MB)
製品保証について(0.91MB)