曜日別特売
SEC-N-6M-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 15909209

SEC-N-6M-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 15909209
SEC-N-6M-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 15909209
SEC-N-6M-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 15909209
SEC-N-6M-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 15909209
SEC-N-6M-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 15909209
SEC-N-6M-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 15909209
SEC-N-6M-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 15909209
SEC-N-6M-4T 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ 15909209

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード15909209品番SEC-N-6M-4T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。

温度(℃)
-10~50
※但し、結露なきこと、温度 0~40
※但し、結露なきこと
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD4TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様6台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする