HIDISC
L字Type-Cケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15923507
品番
HD-ACCL1WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
用途
充電及びデータ転送用
質量(g)
約80
出力
最大5V/3A
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-A to C
対応機種
Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応