HIDISC
のぞき見防止プライバシーフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15923595
品番
HD140WPFBLCLT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
用途
のぞき見防止プライバシーフィルター 14W
サイズ(mm)
14w W310 x H174, 比率 16:9
可視光線透過率(%)
65%±5
表面
AG加工
表面硬度
3H
反射率(%)
0.058
RoHS指令(10物質対応)
対応