1M×50×0.10 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ 15923681

銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)0.1
長さ(m)1
幅(mm)50
内容量1個注文コード15923681品番1M×50×0.10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。

用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1幅(mm)50厚さ(mm)0.1材質銅(CU)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする