ミトロイ
軸交換用ビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15928441
品番
ES-B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
2本セット
用途
インパクトドイラバ40V対応
全長(mm)
65
質量(g)
16
差込角(mm)
6.35
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応