Panasonic(パナソニック)
ウスイータ階段踏板CT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1枚
1箱(5枚)
幅(mm)
225
225
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
15940621
品番
MYU1RKK15KCT
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途
既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
長さ(mm)
800
幅(mm)
225
厚さ(mm)
2.7
色
カームチェリー柄
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.19MB)
(0.23MB)
(0.83MB)
注意
※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。
※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。