Panasonic(パナソニック)
ウスイータ階段踏板踊り場用ET
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1箱(1枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15940788
品番
MYU1RDB11KET
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途
既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
長さ(mm)
920
幅(mm)
920
厚さ(mm)
2.7
色
ウォッシュドオーク柄
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.19MB)
(0.23MB)
(0.83MB)
注意
※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。
※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。