Panasonic(パナソニック)
ウスイータ階段端部カバーGT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
1箱(4枚)
1箱(20枚)
長さ(mm)
1200
250
1200
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
15943771
品番
MYU1RLC13KGT
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途
既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
7.1
厚さ(mm)
3.8
色
グレージュヒッコリー柄
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.19MB)
(0.23MB)
(0.83MB)
注意
※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。
※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。