外壁からの熱の侵入を遮る水性タイプの遮熱塗料!
水性パラサーモ外壁用は、太陽光線に対する抜群の反射率と熱放射率に優れた環境対応型1液シリコン樹脂塗料です。壁面からの熱の侵入を遮り、快適な居住空間を実現します。また、屋根用遮熱塗料と組み合わせることによって、さらなる遮熱効果を発揮します。
【製品特長】
1)優れた遮熱性を発揮します。
太陽光に対する反射率の優れた着色顔料を採用することで、淡彩色の遮熱性能を高めることを可能にしました。室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。
2)環境対応型塗料です。
水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。
3)抜群の耐久性を発揮します。
高耐候性のシリコン樹脂を使用しているため、優れた耐久性を発揮し、外壁の保護とともに美しい外観を長期にわたり保ちます。
4)作業性に優れています。
1液タイプのため、刷毛およびローラー作業性に優れています。また、厚み感のある独特な美しい仕上りが得られます。
5)豊富なカラーバリエーション
標準色24色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。
※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。