曜日別特売
DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996

DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996
DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996
DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996
DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996
DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996
DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996
DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996
DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996
DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996
DP2-100(LGY) デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善) 15955996

デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(kg)2.7
内容量1台注文コード15955996品番DP2-100(LGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル
挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式
パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)
布カバーは取り外して洗濯可能
同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます

用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装質量(kg)2.7ライトグレー幅(cm)100取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上高さ(cm)87組立時間約10-20分奥行き(cm)6.5
取扱説明書:(0.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする