曜日別特売
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477

SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477
SPM2-D(WH/GY) ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善) 15956477

ポケットコイル マットレス 厚み20cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズダブル
内容量1台注文コード15956477品番SPM2-D(WH/GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス
厚さ20cmマットレス
床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング
周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様
側面は通気の良いメッシュ生地
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け

用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクトホワイト/グレーサイズダブル静止荷重(kg)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×195×20コイル726材質(裏地)不織布材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)材質(側地)ポリエステル100%
注意
※開封後約1日で復元しますが、環境により時間が前後します。開梱にはハサミが必要となります。
※裏面は不織布のため、表裏のローテーションはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする