曜日別特売
- バスマット乾度良好リアン オカ 15959216

 

- バスマット乾度良好リアン オカ 15959216
- バスマット乾度良好リアン オカ 15959216

バスマット乾度良好リアン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード15959216品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2人目、3人目もビショビショしない、吸水速乾に優れた乾度良好バスマット。サラッと快適な使い心地。抗菌防臭機能付き。裏面滑り止め加工付き。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。洗濯後の乾きが早いのも嬉しいポイントです。明るいカラー×チェック柄でバスルームをおしゃれに。

用途バスマット材質アクリル100% (特殊吸水素材) 抗菌防臭加工 裏面すべり止め加工ブルー寸法(cm)45×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする