曜日別特売
- 寝具用洗濯ネット ダイヤ 15959880

寝具用洗濯ネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード15959880品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

掛け布団も丸洗いできる寝具のための洗濯ネット。8kg以上の全自動洗濯機対応。シングルサイズの掛け布団が洗濯機できれいに洗えます。大きく開き、掛け布団や毛布等が出し入れしやすい巾着タイプ。洗濯から脱水までネットに入れたまま使用できます。洗濯機への出し入れがしやすく、持ち運びにも便利な取っ手付きです。洗濯物のめやす:毛布なら・・・1枚。タオルケットなら・・・1枚。シーツなら3枚。

用途洗濯ネット ランドリーネット 布団用 寝具用 毛布用 大物洗い材質ポリエステル寸法(cm)45×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする