トルネ
レコロバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
アンカー
ブラック
サイズ
M
L
M
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15960221
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
毎日のお買い物に
用途
ショッピングバッグ エコバッグ
材質
本体:ポリエステル、フック:ポリプロピレン、ボタン:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
390×450
色
ブラック
サイズ
M