- レコロバッグ トルネ 15960239

- レコロバッグ トルネ 15960239
- レコロバッグ トルネ 15960239

レコロバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズS
内容量1個注文コード15960239品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

毎日のお買い物に

用途
ショッピングバッグ エコバッグ
材質本体:ポリエステル、ボタン:ポリアセタール樹脂寸法(mm)320×400ブラックサイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする