AZ592 【加工可】AZ-592 ベストT/C ワークパンツ(ワンタック)(春夏用) アイトス 15982700

【加工可】AZ-592 ベストT/C ワークパンツ(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可裾上げ可メーカー直送12日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード15982700品番AZ592
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

綿の肌触りとポリエステルの強度を兼ね備えたT/Cバーバリー。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)グレーシリーズベストT/C混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80ウエスト(cm)73JIS規格JIS T8118適合生地バーバリー色番4生地性能帯電防止サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする