LYNX
LEDライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15998240
品番
LX-129P-HB11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途
自転車用ライト
付属品
USBケーブル
材質
アルミ
寸法(mm)
84×37.3×27.3
色
ブラック
規格
USBコネクタ:マイクロUSBタイプB
電源
充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)
ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20
光源
高輝度白色×1灯
明るさ(Lx)
500
バッテリー容量(Ah)
1.7
防滴構造
IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)
19~40