曜日別特売
20TFD04Aオーバーホール部品セット TFDオーバーホール部品セット ニクニ 16000419

TFDオーバーホール部品セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード16000419品番20TFD04Aオーバーホール部品セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

メカニカルシール、パッキン類をパッケージ
ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です

構成【1】メカニカルシール (1個) <型式>051-TR17EA103F <材質>SiC/カーボン/FKM【2】Oリング (1個) <型式>123-NS50F <材質>FKM【3】水切りゴム (1個) <型式>081-031600-0181 <材質>NBR【4】グランドパッキン (2個) <型式>061-P6527LX175 <材質>6527L【5】ガスケット (3種5個) <型式>124-1R46×18-1P5600(2個) 124-1F82×20-1P5600(2個) 124-R85×75-197(1個) <材質>ノンアスベスト(3種共通)
注意

【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする