曜日別特売
ULPD-630N-TC 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム MACH 16002528

ULPD-630N-TC 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム MACH 16002528
ULPD-630N-TC 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム MACH 16002528
ULPD-630N-TC 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム MACH 16002528

高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード16002528品番ULPD-630N-TC
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!
マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。
ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。

用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台付き)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
注意
※コンプレッサー接続プラグにはロータリー機構はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする