スリービ
記憶の番人 120錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(120錠)
注文コード
16044291
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,611
販売価格(税込)
¥3,562
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
その他
1日4粒を目安に水などと一緒にお召し上がりください。
原材料
タモギタケエキス末(国内製造(タモギタケエキス、デキストリン))、還元麦芽糖水飴 / 結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素
アレルギー
(28品目)なし
栄養成分
【4粒(800mg)当たり】エネルギー 2.9kcal、たんぱく質 0.2g、脂質 0.02g、炭水化物 0.5g、食塩相当量 0.001g
注意
※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用商品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
※本品は、疾病の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。
※本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。