曜日別特売
113032 紙テープ 10P トーヨー 16045359

紙テープ 10P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
黄緑
内容量1個注文コード16045359品番113032
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

工作やお部屋の飾りつけ、レクリエーションなどに最適

厚さ(mm)0.1黄緑厚さ31.0g1巻長さ(m)33寸法(cm)Φ7.2×1.8紙質和紙(中性紙)
注意
※テープ類には粘着性はありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする