2501040 Lサイズ 3-9773-03 エコサニメント手袋 外エンボス 100枚入 アズワン 16048536

エコサニメント手袋 外エンボス 100枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)35
全長(cm)29
内容量1箱(100枚)注文コード16048536品番2501040 Lサイズ 3-9773-03
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

原料に再生可能な有機資源由来の物質を含んでおります。
バイオマスプラスチックマーク取得済
石油由来の手袋と比べて、CO2排出量を約70%削減できる化学原料を25%程度含有
外エンボス

材質PE(ブラスケム25%混入)質量(g)230全長(cm)29中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)35アズワン品番69-5100-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする