4.1x25 (+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16048965

4.1x25 (+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16048965
4.1x25 (+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16048965
4.1x25 (+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16048965

(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(100本)
長さ(mm)25
ねじの呼びM4.1
十字穴番号2
内容量1パック(100本)注文コード16048965品番4.1x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。
木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。

用途
木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)25品番【大里】HP-820十字穴番号2頭部形状皿頭頭部径(Φmm)8.2ねじの呼びM4.1
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 日曜大工

コスパがいい。1,2袋だと大きな金額にならないので、送料無料の購入調整にちょうどいい。かさばらないし、いずれ使うものなので損はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする