3.1x13 (+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16049288

3.1x13 (+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16049288
3.1x13 (+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16049288
3.1x13 (+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16049288

(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(100本)
長さ(mm)13
ねじの呼びM3.1
十字穴番号2
内容量1パック(100本)注文コード16049288品番3.1x13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。
木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。

用途木部用に。材質ステンレス長さ(mm)13品番【大里】HP-876十字穴番号2頭部形状皿頭頭部径(Φmm)6.2ねじの呼びM3.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする