OHSATO(大里)
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(30本)
1パック(50本)
1パック(30本)
1パック(25本)
1パック(20本)
1パック(15本)
長さ(mm)
25
10
13
16
20
22
25
32
38
50
ねじの呼び
M3.5
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M4.1
M4.5
十字穴番号
2
1
2
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
16049839
品番
3.5x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。
木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途
木部用に。
材質
真鍮/生地
長さ(mm)
25
品番
【大里】HP1058
十字穴番号
2
頭部形状
皿頭
頭部径(Φmm)
7
ねじの呼び
M3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。