3x12 (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16049979

3x12 (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16049979
3x12 (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16049979
3x12 (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16049979

(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(100本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
内容量1パック(100本)注文コード16049979品番3x12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。

用途
座彫りのある金具などの固定に。
材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)12品番【大里】HP-522十字穴番号2皿頭径(Φmm)6頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする