曜日別特売
3x16 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16051361

3x16 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16051361
3x16 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16051361
3x16 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16051361

(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(100本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
十字穴番号2
内容量1パック(100本)注文コード16051361品番3x16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)16品番【大里】HP-563十字穴番号2ナベ頭径(Φmm)5.5頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 機器製作、補修
サービス業

錆が発生する可能性があるが 作業性良好 価格もSUSに比べ安価

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする