OHSATO(大里)
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(100本)
1パック(100本)
1パック(50本)
1パック(25本)
1パック(10本)
ねじの呼び
M3.5
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
4
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
35
45
60
70
90
100
十字穴番号
2
1
2
3
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
16051440
品番
3.5x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途
座彫りのない金具などの固定に。
材質
鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)
16
品番
【大里】HP-588
十字穴番号
2
ナベ頭径(Φmm)
6
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧