曜日別特売
4x50 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16051571

4x50 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16051571
4x50 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16051571
4x50 (+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16051571

(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)50
十字穴番号2
内容量1パック(50本)注文コード16051571品番4x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)50品番【大里】HP-578十字穴番号2ナベ頭径(Φmm)7頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 機器製作、補修
サービス業

錆が発生する可能性があるが 作業性良好 価格もSUSに比べ安価

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする