曜日別特売
3x20 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16052596

3x20 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16052596
3x20 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16052596
3x20 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16052596

(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
十字穴番号1
内容量1パック(50本)注文コード16052596品番3x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)20品番【大里】HP-973十字穴番号1頭部形状トラス頭部厚(mm)1.9頭部径(Φmm)6.9穴の形状十字穴ねじの呼びM3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする