6x20 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16053375

6x20 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16053375
6x20 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16053375
6x20 (+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 16053375

(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
十字穴番号3
内容量1パック(50本)注文コード16053375品番6x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310

ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス長さ(mm)20品番【大里】HP-743十字穴番号3頭部形状トラス頭部厚(mm)3.7頭部径(Φmm)14穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする