4x12 (+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16053698

4x12 (+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16053698
4x12 (+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16053698
4x12 (+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16053698

(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(60本)
長さ(mm)12
ねじの呼びM4
内容量1パック(60本)注文コード16053698品番4x12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。

用途出っ張りが少ない施工に。材質鉄/ブロンズめっき長さ(mm)12品番【大里】548-774十字穴番号2頭部形状極低頭頭部厚(mm)1.1頭部径(Φmm)9穴の形状十字穴ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする