OHSATO(大里)
(+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(115本)
1パック(161本)
1パック(147本)
1パック(115本)
1パック(139本)
1パック(129本)
1パック(113本)
1パック(98本)
1パック(86本)
1パック(75本)
1パック(65本)
1パック(59本)
1パック(67本)
1パック(50本)
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
25
16
20
25
10
12
30
35
40
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(115本)
注文コード
16053917
品番
3.5x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ナベ頭にワッシャーを付けたような形状で座面積が広く確保できるタッピンねじ1種です。
用途
座面積を広くとる施工に。
材質
鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)
25
品番
【大里】HP1248
十字穴番号
2
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧