4x30 (+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16053978

4x30 (+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16053978
4x30 (+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16053978
4x30 (+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16053978

(+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(75本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
内容量1パック(75本)注文コード16053978品番4x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ナベ頭にワッシャーを付けたような形状で座面積が広く確保できるタッピンねじ1種です。

用途座面積を広くとる施工に。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)30品番【大里】HP1254十字穴番号2頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴ねじの呼びM4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする