5x16 (+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16054039

5x16 (+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16054039
5x16 (+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16054039
5x16 (+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16054039

(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)16
ねじの呼びM5
内容量1パック(20本)注文コード16054039品番5x16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。

用途座面が広く安定した施工に。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)16品番【大里】HP1201頭部形状六角フランジねじの呼びM5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16054057
2025-04-20
用途: 輸入車のエアコン整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リキッドタンクがM5に近いサイズのワッシャー付タッピングネジ2本で固定されていましたが、純正品のネジだと納期がとても長く、実サイズを見てM5とM6のサイズを購入しました。M5だと車両側の穴が広がってしまっており固定できませんでしたが、M6だとバッチリ固定できました。フランジ付きでしたのでワッシャーも不要で固定しました。安いものですが、10本程度の少量サイズがあるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする