エステーPRO
ニトリル 使いきり手袋 100枚入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16156248
品番
981
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐油性に優れてます
耐薬品性に優れてます
用途
食品加工
機械回り、油作業
介護
農業、園芸
細かな作業
材質
【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
23
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。