コーコス信岡
純綿軍手 5本編み 10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10双)
注文コード
16156835
品番
B-8010
参考基準価格(税別)
¥728
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
5本の純綿糸で編み上げている強力軍手
火や油を使う作業やアウトドアやレジャーにも最適で、非常に丈夫で長持ちします
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
キャンプ
アウトドア
溶接工
木工作業
材質
【繊維部分】綿
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。