コーコス信岡
サイズ軍手 スベリ止め付き 10双入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
16156887
品番
BG-1510
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
手のひらに塩化ビニールのスベリ止めがついているので掴んだものをしっかりグリップします
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手です
M・Lで選べる2サイズ展開
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
イエロー
サイズ
M
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。