中部物産貿易
ドットサイバー 甲メリマジック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全長(cm)
21
20.5
21
21.5
22
22.5
23
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16157009
品番
DC-63H
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
グリップ力有り
指先までフィット
洗濯可能
用途
土木建築業・鉄鋼など
材質
【樹脂部分】合成皮革【繊維部分】ポリエステル
色
ブラック
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。