曜日別特売
DC-63H ドットサイバー 甲メリマジック 中部物産貿易 16157045

DC-63H ドットサイバー 甲メリマジック 中部物産貿易 16157045
DC-63H ドットサイバー 甲メリマジック 中部物産貿易 16157045

ドットサイバー 甲メリマジック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)22
内容量1双注文コード16157045品番DC-63H
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

グリップ力有り
指先までフィット
洗濯可能

用途土木建築業・鉄鋼など材質【樹脂部分】合成皮革【繊維部分】ポリエステルブラックサイズL全長(cm)22中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする