Z-88 働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入 ZIPLOA 16157237

働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1袋(10双)注文コード16157237品番Z-88
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

手のひら部分は油・突き刺し・摩耗・引き裂きに強いニトリルゴム仕様
耐摩耗レベル3・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)
背抜きタイプなので通気性バツグン

用途
自動車整備
機械工業
運輸物流業
土木建築業
農業
ガーデニング
DIY
材質【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)【繊維部分】ポリエステルネイビーサイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする