曜日別特売
646 エメラルド 牛床オイル背縫い 中部物産貿易 16157359

646 エメラルド 牛床オイル背縫い 中部物産貿易 16157359
646 エメラルド 牛床オイル背縫い 中部物産貿易 16157359
646 エメラルド 牛床オイル背縫い 中部物産貿易 16157359

エメラルド 牛床オイル背縫い

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1双注文コード16157359品番646
参考基準価格(税別)¥648販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

オイル加工
丈夫な牛床皮

用途
土木建築業
鉄鋼業等
材質【樹脂部分】牛床皮サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする