コーコス信岡
ナイロンインナー手袋 5P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
全長(cm)
19.5
18.5
19.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
16157971
品番
N-3850
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
抗菌・抗ウィルス
食品衛生法適合
超薄い
ニオイ・べたつきを防ぐ
用途
食品関係
衛生関係
サービス業
他の手袋の下履き
材質
【繊維部分】ナイロン
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。