ZIPLOA
スムス手袋 マチ付 12双
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全長(cm)
24
21
22
23
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
16158409
品番
Z-15
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スムス素材を使用した極薄手袋
肌にやさしい綿100%
指にしっかりフィットするマチ付きタイプ
用途
指先の細かな作業
他の手袋の下履き
ガーデニング
軽作業
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
【繊維部分】綿100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。