Z-25 スムスすべり止め手袋 5双 ZIPLOA 16158445

Z-25 スムスすべり止め手袋 5双 ZIPLOA 16158445
Z-25 スムスすべり止め手袋 5双 ZIPLOA 16158445
Z-25 スムスすべり止め手袋 5双 ZIPLOA 16158445
Z-25 スムスすべり止め手袋 5双 ZIPLOA 16158445
Z-25 スムスすべり止め手袋 5双 ZIPLOA 16158445
Z-25 スムスすべり止め手袋 5双 ZIPLOA 16158445
Z-25 スムスすべり止め手袋 5双 ZIPLOA 16158445
Z-25 スムスすべり止め手袋 5双 ZIPLOA 16158445

スムスすべり止め手袋 5双

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1袋(5双)注文コード16158445品番Z-25
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スムス素材を使用した極薄手袋
肌にやさしい綿100%
指にしっかりフィットするマチ付きタイプ
手のひら部分すべり止め付き

用途
指先の細かな作業
ガーデニング
車の運転
軽作業
ホワイトサイズM混率(%)【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】綿100全長(cm)21.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする