中部物産貿易
ファイアプロテクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
全長(cm)
34
32
34
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16158567
品番
C-501
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
柔らかく丈夫な牛床皮を使用
縫製糸に難燃性の糸を使用
用途
土木建築業
溶接作業等
材質
【樹脂部分】牛床皮、その他:牛表皮
色
ブラウン
サイズ
L
全長(cm)
34
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
24
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。