オカムラ(岡村製作所)
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 1200W40D1520H ネオホワイト クリアガラス<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
28日以内出荷とは
色
スキップシルバー、スチールパネル:ネオホワイト
スキップシルバー、スチールパネル:ネオホワイト
スキップシルバー、スチールパネル:ネオホワイト
スチールパネル:ネオホワイト、ネオホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16181841
品番
NX15CH ZA28
参考基準価格(税別)
¥127,870
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
色
スキップシルバー、スチールパネル:ネオホワイト
高さ(mm)
ガラスまで:1210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×40×1520
パネル厚(mm)
40
グリーン購入法
適合
ガラス厚(mm)
5(クリアガラス)
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
23,840
/
税込
¥
26,224
北海道地方
数量1につき
¥
23,840
/
税込
¥
26,224
沖縄地方
数量1につき
¥
23,840
/
税込
¥
26,224