46454 ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS 16241225

46454 ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS 16241225
46454 ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS 16241225

ループ・T-ハンドル スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
対辺寸法(mm)2.5
全長(mm)168
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
内容量1本注文コード16241225品番46454
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4全長(mm)168軸長(mm)152ハンドル長さ(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする