BONDHUS
ループ・T-ハンドル スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
対辺寸法(mm)
3
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全長(mm)
172
172
168
175
178
188
197
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16241234
品番
46456
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
3
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
全長(mm)
172
軸長(mm)
152
ハンドル長さ(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった